頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材
材質SUS410
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4.2
材質SUS305
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)8
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ツー・ホール
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法d(mm)4.2
寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状六角穴
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状六角穴
表面処理ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状ピンTRX
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410
穴の形状十字穴2番
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。
材質ステンレスSUS410
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410
穴の形状十字穴2番
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。
材質ステンレスSUS410
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴2番
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法d(mm)4.2
表面処理R新茶
寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法d(mm)4.2
表面処理Rブラック
寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
頭部形状ボタン
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。
材質ステンレスSUS410
表面処理ブラックラスパート
穴の形状十字穴2番
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。
材質ステンレスSUS410
表面処理ブラックラスパート
穴の形状十字穴2番
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質ステンレス
穴の形状六角穴
頭部形状ボタン
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高い山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端のカットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
イッパンにナゲシビスとも呼ばれています。
寸法D(mm)8
材質ステンレス
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
RoHS指令(10物質対応)対応
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
表面処理ブラック
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
材質ステンレス
穴の形状六角穴
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
関連キーワード