ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製。銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
材質SUS XM7
表面処理パシペート
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-451
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-456
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-452
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-455
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-454
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-457
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-453
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-132
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-131
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-133
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-135
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-134
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。
材質鉄/イオニスコート
頭部皿ラッパ
RoHS指令(10物質対応)対応
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
関連キーワード
1
2
次へ