保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
木工用の切り札、サイズも豊富!
木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用
表面処理ユニクローム
材質鉄
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。
材質鉄
表面処理クロメートメッキ
材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
ビスのみの単品商品。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴2番
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。
用途集成材などの堅い木に
材質スチール
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理特殊めっき
首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
用途あらゆる造作作業に最適。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
強度・作業性に優れた日本製万能ビス。ユニクロメッキ仕様。
材質鉄
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!。ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
用途あらゆる造作作業に最適。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
軽天下地用吊りボルトの取付けに!
各種軽設備の取付けに!
ねじの呼びM4.5
材質鉄
ナット径W3、8
ねじサイズ4.5×38
1パック(15本)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!
ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。
ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。
従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
用途あらゆる造作作業に最適。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!
ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。
ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。
従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
強度・作業性に優れる日本製コーススレッド。フレキ付。
材質鉄
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
端打ちに最適。特殊先端加工で木割れを解消。頭部の特殊フレキで綺麗に仕上がる。
材質鉄
表面処理クロメートメッキ
あえて専用ビスに!。ビスとキャップをセットで使用する専用のビスです。吊戸棚・家具・クローゼット・収納等の内装仕上げに最適。ビス10本、キャップ10個のセット品。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴2番
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。
材質鉄
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理めっき、焼き付け塗装
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
材質スチール
仕上ラスパートカラー
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
1箱(100個)
¥4,798
税込¥5,278
15日以内出荷
1箱(200個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ブロンズ
1箱(100個)
¥5,498
税込¥6,048
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ