マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕様クロムフリー
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状トライウィング
表面処理ブラック
ねじの呼びM4.8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM4.8
長さ(mm)38
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
寸法k(mm)3.23
適合ドライバーT25
寸法dk(mm)10.44
1箱(100個)
¥45,980
税込¥50,578
15日以内出荷
頭部形状丸
材質ステンレス
穴の形状ワンサイド
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状ツーホール
表面処理ブラック
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状六角穴
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。
太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状六角頭
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
表面処理ブラック
ねじの呼びM4.8
材質ステンレス
穴の形状六角穴
頭部形状ボタン
寸法k(mm)2.57
適合ドライバー5/32
寸法dk(mm)9.17
寸法S(inch)5/32
材質ステンレス
穴の形状六角穴
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状六角穴
表面処理ブラック
ねじの呼びM4.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-482
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-481
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM4.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-483
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理GB(茶ブロンズ)
H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。
頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。
四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm
付属品No.3 四角ビット×1本
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
寸法H(mm)4
寸法d(mm)5
ねじ径(mm)4.8
寸法D(mm)10.8
頭部厚(mm)4
頭部径(Φmm)10.8
最大適合板厚(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法H(mm)4
防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生!
四角いねじ山がシャープに切り込んでいく
摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限
トルク低減でバッテリー長持ち!
材質ステンレス
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
頭部形状ボタン
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ツー・ホール
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状ツー・ホール
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状トライウィング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
穴の形状六角穴
頭部形状ボタン
関連キーワード
1
2
次へ