オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。
材質鉄
表面処理塗装
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理特殊めっき
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)
材質鉄
表面処理ラスパートゼロステン
RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
用途主に外装に使用される。
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。
材質鉄
長さ(mm)32
呼び4.2
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
関連キーワード