ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス(SUS410)
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿特小頭
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)6
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル幅dk(mm)3.4
サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。
用途サッシ+鉄骨の施工に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状サラ
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード