14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WB00090 木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(90本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

端打ちに最適。特殊先端加工で木割れを解消。頭部の特殊フレキで綺麗に仕上がる。
材質 表面処理クロメートメッキ
1箱(80個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用 表面処理ユニクローム 材質
1箱(255本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(600本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
770 税込847
翌日出荷

軽天下地用吊りボルトの取付けに! 各種軽設備の取付けに!
ねじの呼びM4.5 材質 ナット径W3、8 ねじサイズ4.5×38
1パック(15本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール 表面処理ラスパート
1箱(60本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 材質スチール 仕上ラスパートカラー 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(140本)
4,698 税込5,168
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)