材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格2種
表面処理ユニクローム
パック単位の小口販売です。
タイプRタイプ
種別2種
材質ステンレス
規格2種
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
タイプRタイプ
種別2種
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじの種類全ねじ
頭部形状低頭
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
ねじ径(mm)4
ねじの種類全ねじ
表面処理ブラック
頭部形状低頭
穴の形状十字穴
呼径×L(mm)M4×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥379
税込¥417
当日出荷
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状フランジ付きボタン
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理クローム
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付
材質スチール
タイプオルガボックス
ねじ径M4
頭部形状平
仕上亜鉛メッキ
ヘッド径(Φmm)10
穴の形状十字
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
ねじ径M4
取付ドライバータイプ:トルクスT20
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状平
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
ねじ径M4
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付
タイプオルガボックス
材質SCM435
表面処理スズコバ
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結
仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス
ねじ径M4
長さL(mm)15
仕上ニッケルメッキ
穴の形状プラスマイナス
1セット(100個)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス
タイプオルガボックス
ねじ径M4
頭部形状平
仕上ニッケルメッキ
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色黒
表面処理カラーアルマイト黒
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色赤
表面処理カラーアルマイト赤
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム
色青
表面処理カラーアルマイト青
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状超極低頭
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒ニッケル
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
色紫
表面処理カラーアルマイト紫
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色緑
表面処理カラーアルマイト緑
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理黒染め
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2/黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理ブロンズ
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2/ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ