20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。 材質黄銅
1パック(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


1袋(50個)
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質 表面処理三価ホワイト
1パック(4個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タングレススターターキット 池田金属工業 動画あり
M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適。リコイルタングレスインサートとは。専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます! 。〇タングを折り取るのに手間がかかる。〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。 。タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。
用途こんな方へおすすめ:タングレスを使用したいが、イニシャルコストが高く採用に踏み切れない方。/タングレスを知っているが、使用する数量が50個程のため必要ないと思っている方。 付属品1TONE製ハイブリット電動ドライバー 2カラータングレス(50pcs) 2挿入工具 2抜き取り工具 適合ねじM3~M6
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。 Eーサート専用の抜取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)