CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
材質鉄(SS)
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
材質ステンレス
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質ステンレス
寸法T(mm)0.64
最小板厚(mm)0.51
材質ステンレス
最小板厚(mm)1
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質SUS410
板厚(mm)1~2.4
材質鉄
表面処理3価ホワイト
寸法T(mm)0.64
最小板厚(mm)0.51
材質鉄
表面処理3価ホワイト
最小板厚(mm)1
ねじ径M4
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。
下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。
ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4
呼び径4
全長(mm)14
ねじ部長さ(mm)12
ねじ頭径(mm)6
適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)
表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-3062
材質鉄
形状六角
ねじ径M4
本体長さ(mm)50
アズワン品番65-7919-04
変換タイプメス/メス
1袋(10個)
¥1,455
税込¥1,601
6日以内出荷
〇火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結。〇ピッタリ収まりやすい頭部形状。〇ねじこけしにくいジャストフィットのビット穴
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
材質鉄
全長(mm)14
ねじ長さ(mm)12
ねじ径(mm)4
頭径(Φmm)6
仕上ユニクロ
ねじ(mm)12
1箱(200本×5パック)
¥2,770
税込¥3,047
5日以内出荷
仕様コード番号:184-2095
材質ポリアミド
長さ(mm)【スタッド】8
形状六角
ねじ径M4
二面幅(mm)【六角ねじ】8
本体長さ(mm)25
アズワン品番65-7913-29
穴深さ(mm)10
変換タイプオス/メス
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様コード番号:184-2052
材質真鍮
長さ(mm)【スタッド】8
形状六角
ねじ径M4×M4
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】7
本体長さ(mm)5
アズワン品番65-7914-78
穴深さ(mm)3
変換タイプオス/メス
1箱(1500個)
¥193,793
税込¥213,172
6日以内出荷
仕様コード番号:184-2595
材質真鍮
長さ(mm)【スタッド】10
形状六角
ねじ径M4×M4
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】7
本体長さ(mm)20
アズワン品番65-7910-47
穴深さ(mm)10
変換タイプオス/メス
1袋(5個)
¥2,035
税込¥2,239
6日以内出荷
関連キーワード