材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
表面処理ニッケル
材質SUS303
材質鉄
表面処理3価クロメート
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
材質鉄
表面処理三価クロメート
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
種別両メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ
材質純チタン
仕上処理脱脂
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M4
ピッチ(mm)0.7
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ