材質SUS303
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質黄銅
表面処理ニッケル
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M4用
材質鋼板(SPCC)
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
材質ナイロン66
種別中空(パイプ)
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ