材質SUS303
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)10×10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
材質ステンレス
寸法H(mm)1.45
最小板厚(mm)(最小)1.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.95
最小板厚(mm)(最小)1
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1
材質鉄
寸法H(mm)1.45
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1.5
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-3062
材質鉄
形状六角
ねじ径M4
本体長さ(mm)50
アズワン品番65-7919-04
変換タイプメス/メス
1袋(10個)
¥1,455
税込¥1,601
7日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
1袋入数(個)10
寸法Lf1(mm)6
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
材質鉄
寸法H(mm)1.45
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)1.5
材質ステンレス
材質ステンレス
最小板厚(mm)1.0
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
材質アルミ
材質アルミ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質SUS410
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
関連キーワード