材質SUS303
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質黄銅
表面処理ニッケル
材質ステンレス
寸法H(mm)(最大)1
最小板厚(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1
材質鉄
寸法H(mm)1.45
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1.5
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
材質鉄
寸法H(mm)1.45
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)1.5
材質ステンレス
材質ステンレス
最小板厚(mm)1.0
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
材質ステンレス
材質アルミ
材質アルミ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質SUS410
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード