38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1箱(100個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(1000個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)


篠原電機絶縁六角ポスト
RoHS
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。 材質 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ
1袋(12個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(1000個)
94,980 税込104,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(50個)
5,688 税込6,257
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(1000個)
89,980 税込98,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1000個)
57,980 税込63,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(50個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(1000個)
55,980 税込61,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(50個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 ねじ径M4 全長(mm)50+10(ネジ部) 材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。 太さ(mm)Φ8
1本
259 税込285
3日以内出荷

1袋(50個)
6,488 税込7,137
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様コード番号:184-2809 材質真鍮 形状六角 ねじ径M4 表面処理ニッケルめっき 二面幅(mm)【六角ねじ】7 本体長さ(mm)25 アズワン品番65-7913-01 穴深さ(mm)25 変換タイプメス/メス
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷


ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス H(mm)0.95 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
61,930 税込68,123
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス H(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1.5
1箱(1000本)
61,930 税込68,123
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/ニッケルめっき H(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1.5
1箱(1000本)
38,120 税込41,932
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/ニッケルめっき H(mm)0.95 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
38,120 税込41,932
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(10個)ほか
799 税込879
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス H(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
59,550 税込65,505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき H(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
40,510 税込44,561
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様コード番号:184-2052 材質真鍮 長さ(mm)【スタッド】8 形状六角 ねじ径M4×M4 表面処理ニッケルめっき 二面幅(mm)【六角ねじ】7 本体長さ(mm)5 アズワン品番65-7914-78 穴深さ(mm)3 変換タイプオス/メス
1箱(1500個)
169,800 税込186,780
6日以内出荷

1箱(1000個)
54,980 税込60,478
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(1000個)
54,980 税込60,478
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


仕様コード番号:184-2595 材質真鍮 長さ(mm)【スタッド】10 形状六角 ねじ径M4×M4 表面処理ニッケルめっき 二面幅(mm)【六角ねじ】7 本体長さ(mm)20 アズワン品番65-7910-47 穴深さ(mm)10 変換タイプオス/メス
1袋(5個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

仕様コード番号:184-2095 材質ポリアミド 長さ(mm)【スタッド】8 形状六角 ねじ径M4 二面幅(mm)【六角ねじ】8 本体長さ(mm)25 アズワン品番65-7913-29 穴深さ(mm)10 変換タイプオス/メス
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
23,470 税込25,817
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
71,460 税込78,606
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)