カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,090)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ナットナット(893)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ボルトボルト(14)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ワッシャー・スペーサーワッシャー・スペーサー(32)
  • 自動車補修部品(8)
    • 【自動車補修部品】排気系・内外装部品排気系・内外装部品(8)
  • 機構部品(77)
    • 【機構部品】金型用部品、位置決め部品金型用部品、位置決め部品(1)
  • 物流用品(20)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • M3(825)
  • M5(1,374)
  • M6(1,923)
  • M8(2,177)
  • M10(2,248)
  • M12(2,171)
  • M14(704)
  • M16(1,410)
  • M18(464)
  • M20(1,098)
  • M22(504)
  • M24(699)
  • M27(236)
  • M30(428)
  • M36(240)
  • W5/16(162)
  • W3/8(364)
  • W1/2(263)
  • W5/8(156)
材質
  • アルミ(4)
  • ステンレスすべて(226)
  • SUS304(173)
  • SUS316L(5)
  • SUSXM7(3)
  • チタン(11)
  • 亜鉛合金ダイカスト(16)
  • 樹脂すべて(52)
  • PEEK(6)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
  • ナイロン(11)
  • ポリカーボネート(PC)(10)
  • ポリプロピレン(PP)(5)
  • レニー(RENY)(7)
  • 鉄すべて(548)
  • S45C(9)
  • SS400(10)
  • SWCH(11)
  • SWRM(13)
  • 黄銅(真鍮)(50)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(8)
  • 0.7(20)
  • 0.7(36山)(746)
  • 0.75(18)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
  • 2.5(1)
  • 06(1)
  • 08(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • その他(6)
表面処理
  • 3価クロメート(24)
  • 3価ブラック(41)
  • 3価ホワイト(83)
  • 3価ユニクロ(1)
  • 6価クロメート(1)
  • その他(5)
  • クロメート(66)
  • クローム(28)
  • スズコバルト(8)
  • デルタプロテクト(3)
  • ニッケル(58)
  • ノンクローム(3)
  • バレル研磨(5)
  • パーカー(9)
  • ユニクロ(79)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 生地/未処理(86)
  • 茶ブロンズ(19)
  • 黒亜鉛(39)
  • 黒染め(10)
ねじ山種類
  • メートル並目(333)
  • メートル細目(4)
二面幅(mm)
  • 4(2)
  • 5.5(1)
  • 7(160)
  • 8(13)
  • 8.1(3)
  • 9(3)
  • 13(1)
4・5.5・7・8・8.1・9・13
規格
  • 1種(121)
  • 2種(48)
  • 3種(40)
1種・2種・3種
ブランド
  • 大阪魂(693)
  • Modes(1)
  • TRUSCO(63)
  • 八幡ねじ(42)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ポップリベット・ファスナー(10)
  • 廣杉計器(47)
  • OHSATO(大里)(39)
  • ボーセイ(26)
  • コノエ(18)
  • 冨士精密(18)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • エスコ(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 巴工業(13)
  • オチアイ(10)
  • ラクテム(8)
  • 栃木屋(7)
大阪魂・Modes・TRUSCO・八幡ねじ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ポップリベット・ファスナー・廣杉計器・OHSATO(大里)・ボーセイ・コノエ・冨士精密・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TAKIGEN(タキゲン)・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・巴工業・オチアイ・ラクテム・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(189)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナット」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
1,209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(825)
M4
M5(1,374)
M6(1,923)
M8(2,177)
M10(2,248)
M12(2,171)
M14(704)
M16(1,410)
M20(1,098)
ねじの呼びをもっと見る
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
599税込659
1パック(350個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
209税込230
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
299税込329特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
619税込681
1パック(300個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り大阪魂(35件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5000個)
当日出荷から3日以内出荷
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂フランジナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(130件のレビュー)
458税込504
1パック(130個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
79税込87
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(1500個)
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
769税込846
1パック(26個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
939税込1,033
1パック(12組)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(4本×5袋)
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
ステン コネジセット トラス OHSATO(大里)ステン コネジセット トラスOHSATO(大里)(8件のレビュー)
459税込505
1パック(24本)ほか
当日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里)ステン コネジセット ナベOHSATO(大里)(10件のレビュー)
459税込505
1パック(21本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(90件のレビュー)
359税込395
1パック(8個)
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
規格2種ねじの種類ナット
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)大阪魂(10件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(300個)
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
ユニクロ コネジセット トラス OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット トラスOHSATO(大里)(8件のレビュー)
399税込439
1パック(39本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ頭部形状トラス
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
459税込505
1パック(23本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(80個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット ナベOHSATO(大里)(3件のレビュー)
439税込483
1パック(69本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状鍋頭頭部形状ナベ
四角板ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)四角板ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
139税込153
1袋(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
四角板にタップを切った板ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
爪付きTナット(鉄/生地)(パック品) オチアイ爪付きTナット(鉄/生地)(パック品)オチアイ(29件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)
当日出荷
材質表面処理生地爪数4ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(5件のレビュー)
409税込450
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(3個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)大阪魂(9件のレビュー)
459税込505特価
1パック(9個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(15件のレビュー)
469税込516
1パック(17個)
当日出荷
材質爪数4表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品)巴工業(13件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
419税込461
1パック(9個)
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理ユニクロ熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
...