677件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
15 税込17
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(20個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリカーボネート 頭部形状六角 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
62 税込68
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1パック(7個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質PFA 頭部形状 穴の形状すりわり
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
29 税込32
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白) 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
255 税込281
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%) 1袋入数(個)10 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,888 税込3,177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,288 税込1,417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(50個)
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PP 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
351 税込386
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(50個)
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)