37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
1個
165 税込182
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類多角形 取付部おねじ 材質(取付部)(ステンレス)SUS303
1個
559 税込615
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ 種類多角形
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)スティール 取付部めねじ 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エスコ品番EA948AG-11 材質(本体)ナイロン6 種類丸形/多角形 寸法H(mm)8 表面処理(ねじ)つや消し仕上げ 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) 寸法h(mm)3 寸法L(Φmm)15 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
70 税込77
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部おねじ(段付)
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KDM ディンプルノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付長(mm)6 取付部おねじ(段付) 質量(g)3 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KRF ディンプルノブ(めねじ)
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部めねじ
1個
319 税込351
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形
1個
特価
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ 材質(取付部)(スティール)SWCH10R
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(おねじ)
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部めねじ 材質(取付部)スティール
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サトーパーツメタルツマミ
エコ商品
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミ ねじ【止めねじ】M4 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付 材質スチール タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上亜鉛メッキ ヘッド径(Φmm)10 穴の形状十字
1セット(100個)
269 税込296
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 ねじ径M4 取付ドライバータイプ:トルクスT20 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)
599 税込659
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 ねじ径M4 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付 タイプオルガボックス
1セット(5000個)ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結 仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス ねじ径M4 長さL(mm)15 仕上ニッケルメッキ 穴の形状プラスマイナス
1セット(100個)
879 税込967
6日以内出荷

栃木屋ミニノブ(雄ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)S 取付部おねじ(段付) 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)3価クロメート 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブ
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじ規格並目 色(本体)WH 材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栃木屋ミニノブ(雌ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)B 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)Ni 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋ディンプルノブ(雄ねじ)
エコ商品
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等 材質(本体)PA 取付部おねじ(段付) 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)