材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部おねじ(段付)
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
色黒
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ
種類多角形
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ
種類多角形
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)スティール
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
エスコ品番EA948AG-11
材質(本体)ナイロン6
種類丸形/多角形
寸法H(mm)8
表面処理(ねじ)つや消し仕上げ
寸法d(Φmm)10
取付部おねじ(段付)
寸法h(mm)3
寸法L(Φmm)15
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
材質(取付部)スチール
1個
¥70
税込¥77
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付長(mm)6
取付部おねじ(段付)
質量(g)3
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部めねじ
材質(取付部)スティール
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部めねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。
手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。
※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート
材質(ねじ部)SWCH
材質(頭)ABS樹脂(白)
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目
材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミ
ねじ【止めねじ】M4
締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質(本体)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目
材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじ規格並目
色(本体)WH
材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)B
取付部めねじ
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(取付部)Ni
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等
材質(本体)PA
取付部おねじ(段付)
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)S
取付部おねじ(段付)
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付
材質スチール
タイプオルガボックス
ねじ径M4
頭部形状平
仕上亜鉛メッキ
ヘッド径(Φmm)10
穴の形状十字
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結
仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス
ねじ径M4
長さL(mm)15
仕上ニッケルメッキ
穴の形状プラスマイナス
1セット(100個)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
ねじ径M4
取付ドライバータイプ:トルクスT20
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
頭部形状平
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス
タイプオルガボックス
ねじ径M4
頭部形状平
仕上ニッケルメッキ
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
ねじ径M4
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付
タイプオルガボックス
関連キーワード