簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。
取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。
適合材石膏ボード等
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~9.5
最大引抜強度N(kgf)294(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
付属ビス有無有
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4
本体長さ(mm)32
首長(mm)7
適合板厚(mm)3~9
径(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4
直径(Φmm)(ビス)4
ドリル径(Φmm)9
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
頭部形状ナベ頭+、-
適合材石膏ボード・合板
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
付属ビス有無有
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど
材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
径(Φmm)16
ねじ径M4
頭部形状【ビス】ナベ頭
入数300本
本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能。ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できる。ボード・薄鋼板などの下地のない所(中空壁)に使用できる
材質本体/樹脂(ポリカーボネート)、反転ナット/(亜鉛合金)
関連キーワード