カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(43)
    • 寸切りボルト(41)
    • 高ナット(長ナット)(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(29)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SUNCO(9)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 3/8(31)
  • 1/2(21)
  • M3(18)
  • M5(47)
  • M6(71)
  • M8(103)
  • M10(98)
  • M12(98)
  • M14(23)
  • M16(88)
  • M18(18)
  • M20(68)
  • M22(33)
  • M24(47)
  • M27(17)
  • M30(22)
  • W3/8(44)
  • W1/2(36)
  • W3/4(15)
長さ(mm)
  • 15(9)
  • 20(16)
  • 25(13)
  • 30(15)
  • 35(13)
  • 40(15)
  • 45(11)
  • 50(14)
  • 55(9)
  • 60(11)
  • 65(10)
  • 70(11)
  • 75(10)
  • 80(11)
  • 85(11)
  • 90(11)
  • 95(10)
  • 100(12)
  • 285(9)
  • 1000(8)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS303(1)
  • SUS304(4)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(2)
  • チタン(4)
  • 鉄すべて(23)
  • SS400(2)
  • SUM22L(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(3)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(6)
  • 生地/未処理(6)
  • 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(29)
0.7(36山)
ねじ山種類
  • メートル並目(21)
メートル並目
種別
  • 種別全ねじ(26)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寸切」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン 寸切り 両面取り 大阪魂チタン 寸切り 両面取り大阪魂
799税込879
1本
3日以内出荷
『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。仕様両平先(両面取り)材質チタンRoHS指令(10物質対応)対応
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(6個)ほか
翌日出荷
材質SUS
タカN 大阪魂タカN大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
SUS タカN 大阪魂SUS タカN大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
寸切ボルト(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)寸切ボルト(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(4本×5袋)
翌日出荷から3日以内出荷
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCOメーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO
299税込329
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO
279税込307
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO
28,980税込31,878
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO寸切(荒先) 鉄(または標準)SUNCO
109,800税込120,780
1箱(375本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO
499税込549
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
寸切ボルト SUS316L SUNCO寸切ボルト SUS316LSUNCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
チタン寸切ボルト 由良産商チタン寸切ボルト由良産商(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン首下長(mm)1000
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。 頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途長さ(mm)285材質ステンレス(SUS304相当材)
チタン 寸切り 両面取り M4 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M4大阪魂
799税込879
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM4材質チタンピッチ0.7仕様両平先
メーター寸切(チタン(Ti)/生地) 大阪魂メーター寸切(チタン(Ti)/生地)大阪魂
9,598税込10,558
1箱(1個)
翌日出荷
種別全ねじねじの呼びM4材質チタン(Ti)表面処理生地(または標準)長さ(mm)1000
メーター寸切(鉄/三価ホワイト) 大阪魂メーター寸切(鉄/三価ホワイト)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(1個)
翌日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000表面処理三価ホワイト
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
185税込204
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂定尺寸切(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(鉄/クロメート) 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質長さ(mm)285表面処理クロメート
定尺寸切(SUS316L) 大阪魂定尺寸切(SUS316L)大阪魂
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(250本)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
449税込494特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(250本)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(11本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(250本)
翌日出荷から13日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(500本)
翌日出荷から13日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
369税込406特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂
669税込736特価
1パック(7本)ほか
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂
469税込516
1本ほか
翌日出荷
材質黄銅表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
459税込505特価
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)(小箱)大阪魂
649税込714
1箱(2本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
559税込615特価
1箱(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
709税込780
1箱(2本)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)(小箱)大阪魂
559税込615特価
1箱(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら