普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
<材質>
ビス部:SUS-XM7
シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます)
<構造>
ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時に
リングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に
隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。
<特長>
これ1本で漏れ防止機能があります。
対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。
シールドと一体の為、作業性に優れています。
シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
繰り返しの使用が可能です(1~3回)
用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、
医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、
その他機器類にも幅広くお使いいただけます。
(太陽光発電、LEDなど)
長さ(mm)10
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)8.3
ねじの呼びdM4
1袋(1000個)
¥105,467
税込¥116,014
8日以内出荷
関連キーワード