PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
材質PPS
頭部形状極低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)
1袋入数(個)10
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質RENY
穴の形状十字穴
材質ベスペル SP-1
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PP
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。
材質黄銅
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
関連キーワード