カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(55)
    • 角根丸頭ボルト(23)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(31)
  • SKC(1)
  • コノエ(9)
  • KKVコーポレーション(7)
  • bitstrong(6)
  • イシハシ精工(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • 大西工業(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • MIYAGAWA(1)
ねじの呼び
  • M4
  • M2(4)
  • M2.3(3)
  • M2.6(4)
  • M3(33)
  • M3.5(9)
  • M3.8(5)
  • M4.2(3)
  • M4.5(3)
  • M5(58)
  • M6(70)
  • M8(55)
  • M10(49)
  • M12(40)
  • M14(4)
  • M16(6)
  • M18(3)
  • M20(4)
  • M22(3)
  • M24(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角ねじ」の検索結果

商品豆知識

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
3カ-W ネカクBT(A-1 K=2.5 大阪魂3カ-W ネカクBT(A-1 K=2.5大阪魂
667税込734
1袋(56個)
翌日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=2.5 大阪魂ユニクロ ネカクBT(A-1 K=2.5大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
表面処理ユニクロ寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrongアプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセットbitstrong
330税込363
1セット
7日以内出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセットbitstrong
215税込237
1セット
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
225税込248
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
185税込204
1セット
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)13ねじの呼びM4
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
190税込209
1セット(2袋)
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
スパイラルタップ イシハシ精工スパイラルタップイシハシ精工
969税込1,066
1本
当日出荷から翌日出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
939税込1,033特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
キューブスペーサー CUBEシリーズ タカチ電機工業キューブスペーサー CUBEシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
249税込274
1袋(2個)ほか
当日出荷
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(49個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(146個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス) コノエMIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス)コノエ
1,198税込1,318
1パック(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質ステンレス頭部形状なべ
MIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル) コノエMIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(90個)ほか
10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(95個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋タッピングねじ (ステン) コノエMIC (+)鍋タッピングねじ (ステン)コノエ
989税込1,088
1パック(40個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス頭部形状なべ
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
529税込582特価
1パック(160個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(55個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス頭部形状なべ
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(250個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
エンザート348型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。材質快削鋼 三価クロメート内ネジISO6H外ネジワークススタンダードタイプ三つ穴RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート347型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート347型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,298税込1,428
1箱(10個)
4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。
材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エンザート308型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート303型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート303型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(3件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エンザート337型(チップフリー/短寸) KKVコーポレーションエンザート337型(チップフリー/短寸)KKVコーポレーション
1,398税込1,538特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
エンザート307型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート307型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート302型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート302型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじナベ ステン MIYAGAWAドリルねじナベ ステンMIYAGAWA(1件のレビュー)
559税込615
1セット(34本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(400個)ほか
8日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理茶ブロンズ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(400個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ステンコート頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(300個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/パーカー)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理パーカー頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
7,598税込8,358
1箱(400個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178特価
1箱(400個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
6,598税込7,258
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クローム頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(400個)ほか
8日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理グリーンクロメート頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(350個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
組ねじ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら