ねじ径d3.9
全長L(mm)14.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
適合板厚(mm)合計1.4以下
仕様クロムフリー
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
頭径D(Φmm)6.0
ねじサイズ4×14
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
長さ(mm)14
ねじの呼びM4
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)6
頭部形状皿
1箱(1000個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。
下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。
ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4
呼び径4
全長(mm)14
ねじ部長さ(mm)12
ねじ頭径(mm)6
適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)
表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
頭径D(Φmm)6.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)4.0
働き長さL1(mm)5.0
ドリル幅dk(mm)3.4
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
関連キーワード