材質SUS303
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
表面処理ニッケル
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色乳白色
熱変形温度(℃)110
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質黄銅 メッキ ニッケル
ねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)10×10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード