39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


栃木屋ローレットノブ(雌ねじ)
エコ商品
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等 取付部めねじ 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栃木屋ディンプルノブ(雌ねじ)
エコ商品
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等 材質(本体)PA 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、インサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栃木屋ミニノブ(雌ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)B 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)Ni 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-42 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部めねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 材質(取付部)SUS304
1個
670 税込737
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-21 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM4 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)SUS303
1個
505 税込556
3日以内出荷

エスコ品番EA948BD-51 材質(本体)フェノール樹脂 種類特殊形 寸法A(mm)45 寸法B(mm)25 取付部めねじ 寸法C(Φmm)35 ねじの呼びM4 材質(取付部)黄銅(C3604B)
1個
1,140 税込1,254
8日以内出荷

材質アルミ合金 寸法A(mm)16 エスコ品番EA948BX-31 寸法B(mm)15 仕上バフ研磨 ねじサイズM4×8mm
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷


1パック(7個)ほか
399 税込439
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1箱(100個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますのでオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
材質【センタープレート】アルミニウム(A1080P) 仕様無地 エスコ品番EA948BD-57 高さ(mm)38 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類丸形 取付部めねじ(段付) 幅W(mm)32 ねじの呼びM4
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷



1箱(50個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.8~5.2 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)7 寸法d3(mm)5.2
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理亜鉛メッキクロメート処理
1パック(4個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 寸法L1(mm)8 表面処理クロメート
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ転造時にねじ先端部からねじ山にV字形状の縦溝を3本形成させて、相手材の雌ねじのタップ立てを低トルクに押さえる効果を生み出します。
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス(SUS410) 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ先端部にV溝加工を施し相手材への雌ねじのタップ立てを低トルクに抑える効果を持たせたハイテクねじです。 タッピング時のバリの発生が少なく、保持力が抜群です。 スーパースレッドローリングスクリュー。
ねじの呼びM4 頭部形状ナベ 材質SUS410 穴の形状十字穴
1パック(34個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM4 質量(g)9.5 適合板厚(mm)3.0~4.0 寸法H1(mm)5.4 寸法H2(mm)3.9 ナット径M4 タキゲンコード24372
1個
247 税込272
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 適合板厚(mm)1.5~2.5 寸法H1(mm)3.3 寸法H2(mm)1.8
1個
247 税込272
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1パック(5個)
609 税込670
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)8 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3191
1個
591 税込650
当日出荷