種別全ねじ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
頭部形状皿小頭
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質SUS410
山数36
十字穴番号2
種類ニューポイント皿小頭
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭部形状皿小頭
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
ねじの種類全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
ねじの種類全ねじ
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)2
寸法dk(Φmm)7
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
ねじの種類全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
寸法dk(Φmm)6
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
ねじの種類全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
種類フラッシュポイント皿小頭
寸法F(mm)6
頭部形状皿小頭
材質鉄
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理ブラック
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
頭部形状皿小頭
寸法Dk(Φmm)6
種類フラッシュポイント皿小頭
寸法F(mm)6
ねじの種類全ねじ(細目)
寸法D(mm)7
種別全ネジ
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)
1袋入数(個)10
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード