カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(35)
    • 六角ボルト(8)
    • 六角穴付ボルト(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(15)
  • エスコ(8)
  • 八幡ねじ(4)
  • 由良産商(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • コノエ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
長さ(mm)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 8(9)
  • 10(18)
  • 12(9)
  • 14(9)
  • 15(8)
  • 16(10)
  • 18(8)
  • 20(9)
  • 22(6)
  • 25(9)
  • 30(7)
  • 35(7)
  • 40(10)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 100(3)
ねじの呼び
  • M4
  • G(PF) 3/8(7)
  • M1(6)
  • M2(142)
  • M2.5(10)
  • M2.6(12)
  • M3(25)
  • M5(48)
  • M6(69)
  • M8(62)
  • M10(2,014)
  • M12(56)
  • M14(8)
  • M16(29)
  • M20(20)
  • M22(13)
  • M24(10)
  • M27(7)
  • M30(6)
  • その他(27)
種別
  • 種別全ねじ(15)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(8)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(15)
  • SCM435(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(21)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • ユニクロ(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(14)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 40」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
2,510税込2,761
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1040Aねじの呼びM4
M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本) エスコM10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本)エスコ
725税込798
1パック(2本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-1040ねじの呼びM4
M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコM10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本エスコ
435税込479
1パック(3本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1040ねじの呼びM4
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M4  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM4 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
860税込946
1パック(40本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-403
M4  x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM4 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
815税込897
1パック(40本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-403
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ)大阪魂(1件のレビュー)
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-440
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
488税込537
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) 大阪魂ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
479税込527
1パック(40個)
当日出荷
材質ナイロン種類セットワッシャー関連資料(0.14MB)
SUSフランジナイロンナット 大阪魂SUSフランジナイロンナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
MIC (+)皿タッピングねじ (ステン) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (ステン)コノエ
989税込1,088
1パック(40個)
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状材質ステンレス
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
5,298税込5,828
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,298税込3,628
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
パットアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,298税込3,628
1袋(100本)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
19,980税込21,978
1箱(500本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
679税込747
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クローム)(小箱)大阪魂
8,398税込9,238
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
8,598税込9,458
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)八幡ねじ
6,498税込7,148
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)八幡ねじ
6,498税込7,148
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×5(190)、なべ小ねじ M4×8(140)、なべ小ねじ M4×10(110)、なべ小ねじ M4×15(80)、なべ小ねじ M4×20(70)、なべ小ねじ M4×30(40)、六角ナット M4(200)、ワッシャー 4×9×0.8(320)、ばね座金 4(320)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
クロームBSスペーサー(コニビオラ 大阪魂クロームBSスペーサー(コニビオラ大阪魂
404,134税込444,547
1袋(1000個)
9日以内出荷
表面処理クロームねじの呼びM4