65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。 仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm 材質ステンレス 質量(g)8 ねじピッチ(mm)0.5/0.7 頭部形状 ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
205 税込226
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-43 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
160 税込176
当日出荷

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M 種別上タップ
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)3 材質ステンレス エスコ品番EA949MR-403 頭部形状六角穴付き
1個
750 税込825
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-403 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-245 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-42 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
160 税込176
当日出荷

エスコ品番EA949AJ-242 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-45 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
180 税込198
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-247 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-248 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-246 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-241 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
翌日出荷

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
1個
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20) サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

材質 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)7
1箱(1500個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 十字穴番号2 寸法m(mm)4.1
1箱(1500個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS) 二面幅(mm)-
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
5,970 税込6,567
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)