絞り込み
頭部形状

なべ(3)

トラス(1)

フランジボタン(2)

ボタン(1)

六角穴付き(7)

皿(8)
長さ(mm)
- 4(4)
- 5(9)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(5)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(21)
- 25(5)
- 28(2)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(2)
- 60(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(10)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(13)
- SCM435(4)
- SWCH(1)
取付穴形状

六角穴(10)

十字穴(11)
ねじの呼び
- M4
- 1/4(5)
- 5mm(42)
- 5.2mm(35)
- M2.6(5)
- M3(56)
- M3.5(46)
- M5(3,362)
- M6(42)
- M8(26)
- M10(16)
- M10.5(6)
- M12(24)
- M16(8)
- M18(5)
- M20(5)
- M27(24)
- M30(24)
- W1/4(25)
- その他(13)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- その他(2)
- つや消し黒(1)
- アロック(2)
- カラー(1)
- クロメート(2)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(23)
0.7(36山)
ブランド
- エスコ(1)
- 大阪魂(18)
- OSG(オーエスジー)(4)
- TDT(田野井)(4)
- 篠原電機(3)
- 日産ネジ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- コノエ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三星産業貿易(1)
- 由良産商(1)
エスコ・大阪魂・OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)・篠原電機・日産ネジ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・OHSATO(大里)・イマオコーポレーション・コノエ・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・NACHI(不二越)・三星産業貿易・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「m5 20mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(17個)翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-4)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理SC-4寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理SC-3寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(8個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(87個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥419税込¥4611パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(8本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
キャンディノブボルト (M4)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7外径(Φmm)24取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10材質(取付部)(おねじ)スチール
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ロングタップ LT
TDT(田野井)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ドリルタップ DRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。材質ハイス(高速度鋼)HSS
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(90個)当日出荷から10日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状なべ
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)
大阪魂¥6,398税込¥7,0381箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理ジオメット頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(小箱)
大阪魂¥7,598税込¥8,3581箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理アロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理HRコーティング食付5P精度表記STD
タフレット-L1級 TFL
TDT(田野井)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
ゼロチップガンタップ ZC-GN
TDT(田野井)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理アロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(500個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径