カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
    • 小ねじ(11)
    • 六角穴付ボルト(5)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 廣杉計器(5)
  • 篠原電機(3)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 若井産業(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ユーボン(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(6)
長さ(mm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(13)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 70(4)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(9)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(7)
  • SCM435(1)
  • SWCH(1)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(8)
ねじの呼び
  • M4
  • 5mm(19)
  • 5.2mm(19)
  • M2(5)
  • M2.5(3)
  • M2.6(5)
  • M3(17)
  • M5(1,555)
  • M5.1(3)
  • M6(22)
  • M8(20)
  • M10(44)
  • M12(18)
  • M14(3)
  • M16(26)
  • M18(3)
  • M20(19)
  • M23(4)
  • M50(6)
  • その他(7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(14)
0.7(36山)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • その他(2)
  • ユニクロ(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・その他・ユニクロ・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 50mm」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(13個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(200個)
翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(200個)
9日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-4寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(200個)
9日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-3寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(41個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
6,798税込7,478
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) ユーボン絶縁丸ポスト(マイナスネジ)ユーボン
259税込285
1本
3日以内出荷
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。ねじ径M4全長(mm)50+10(ネジ部)材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。太さ(mm)Φ8
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(35個)
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス頭部形状なべ
ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)ばね座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容ばね座金3mm_100枚ばね座金4mm_100枚ばね座金5mm_100枚ばね座金6mm_100枚ばね座金8mm_100枚ばね座金10mm_50枚ばね座金12mm_20枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
アリゲーター 箱入 若井産業アリゲーター 箱入若井産業
9,698税込10,668
1箱(200本)
当日出荷
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE廣杉計器
3,798税込4,178
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)