カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(232)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 小ねじ(33)
    • 六角ボルト(8)
    • 六角穴付ボタンボルト(2)
    • 止めねじ(1)
  • 切削工具(19)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(113)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
バインド(17)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(11)
頭部形状
六角アプセット(24)
頭部形状
六角穴付き(16)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(3)
長さ(mm)
  • 5(3)
  • 6(202)
  • 8(5)
  • 10(18)
  • 12(6)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(8)
  • 22(1)
  • 25(8)
  • 28(1)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 45(2)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 100(2)
ねじの呼び
  • M4
  • 1/4(4)
  • 6mm(5)
  • G(PF) 3/8(3)
  • G(PF) 1/2(3)
  • M2(2)
  • M2.5(6)
  • M2.6(6)
  • M3(55)
  • M3.5(4)
  • M5(128)
  • M6(5,551)
  • M6.2(2)
  • M8(27)
  • M10(17)
  • M12(18)
  • M14(2)
  • M16(4)
  • M20(2)
  • その他(26)
材質
  • ステンレスすべて(28)
  • SUS304(22)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(6)
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(186)
  • SWCH(1)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
プラスマイナス(12)
取付穴形状
六角穴(17)
取付穴形状
十字穴(154)
ピン6ロブ・プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(187)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.41(18山)(9)
  • 1.5(1)
  • 1.58(16山)(11)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75
種別
  • 種別全ねじ(9)
全ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ステンコート(4)
  • 3価ブラック(26)
  • 3価ホワイト(25)
  • その他(3)
  • アロック(3)
  • カラー(4)
  • クロニッケル(2)
  • クロメート(21)
  • クローム(9)
  • スズコバルト(2)
  • ゼロクローム(10)
  • ニッケル(25)
  • ノンクローム(17)
  • ユニクロ(18)
  • 生地/未処理(5)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒ニッケル(2)
  • 黒亜鉛(15)
  • 黒染め(6)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
  • 大阪魂(189)
  • エスコ(12)
  • TRUSCO(2)
  • TDT(田野井)(17)
  • 由良産商(6)
  • 大丸鋲螺製作所(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • 篠原電機(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • 日本ドライブイット(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • コノエ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • ユーボン(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 九飛勢螺(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・TDT(田野井)・由良産商・大丸鋲螺製作所・bitstrong(ビットストロング)・篠原電機・八幡ねじ・日本パワーファスニング・日本ドライブイット・OHSATO(大里)・コノエ・SK(新潟精機)・廣杉計器・ユーボン・TAKIGEN(タキゲン)・九飛勢螺・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 10mm」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(77個)ほか
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    899税込989
    1パック(73本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • M 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコ

    M 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)

    エスコ
    285税込314
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LF-410材質スチール長さ(mm)10ねじ径M4
  • 皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong(ビットストロング)

    皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット

    bitstrong(ビットストロング)
    205税込226
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット

    bitstrong(ビットストロング)
    215税込237
    1セット
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
  • (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(84件のレビュー)
    629税込692
    1パック(60個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品) 九飛勢螺

    ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)

    九飛勢螺
    219税込241
    1パック(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    190税込209
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1パック(6本)
    欠品中
    エスコ品番EA949LJ-1020A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM4
  • M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-1040A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM4
  • M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-1030A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM4
  • M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-1025A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM4
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(8件のレビュー)
    200税込220
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
  • M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1パック(6本)
    9日以内出荷
    エスコ品番EA949LJ-1035A
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    220税込242
    1袋(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(28件のレビュー)
    499税込549
    1パック(57個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1袋(18本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • 絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(プラスネジ)

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
  • (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(1200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイス SK(新潟精機)

    ダイス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) ユーボン

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    ユーボン
    279税込307
    1本
    3日以内出荷
    丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8
  • (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(1200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(1200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    ばね座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    330税込363
    1セット
    当日出荷
    内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFR

    TDT(田野井)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
    材質HSSP表面処理TiCN
  • (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(1200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1パック(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
    材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
  • (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(1200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴