絞り込み
頭部形状

なべ(35)

トラス(12)

バインド(3)

フランジボタン(2)

ボタン(4)

低頭(8)

六角(4)

六角アプセット(1)

六角穴付き(57)

六角穴付き皿(10)

極低頭(1)

皿(8)

超極低頭(3)
材質
- ステンレスすべて(48)
- SUS304(33)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(7)
- チタン(4)
- 樹脂すべて(9)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(99)
- SCM435(12)
- SWCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(118)
- 8(9)
- 10(10)
- 12(10)
- 14(5)
- 15(9)
- 16(7)
- 18(5)
- 20(20)
- 22(3)
- 25(9)
- 28(2)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(1)
ねじの呼び
- M4
- 6mm(6)
- (並目)M6(38)
- G(PF) 1/2(6)
- M2(12)
- M2.6(7)
- M3(177)
- M3.5(72)
- M5(65)
- M6(4,449)
- M8(46)
- M10(37)
- M12(23)
- M14(7)
- M16(10)
- M18(12)
- M20(43)
- M24(8)
- M30(8)
- その他(44)
- ねじの呼びをもっと見る
種別
全ねじ(22)
取付穴形状

ピン6ロブ(27)

ピン六角穴(1)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(24)

ワンサイド(1)

六角穴(73)

十字穴(9)
ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(6)
- アロック(1)
- カラー(1)
- クロメート(10)
- クローム(7)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(6)
- ニッケル(11)
- ノンクローム(6)
- ユニクロ(10)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 本金メッキ(1)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(9)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(122)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(25)
メートル並目
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(100)
- エスコ(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- TDT(田野井)(20)
- 八幡ねじ(9)
- OHSATO(大里)(4)
- 由良産商(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 篠原電機(3)
- カネテック(1)
- コノエ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 早坂精密工業(1)
- 日産ネジ(1)
- 廣杉計器(1)
- ケミス(1)
- 九飛勢螺(1)
- ラクテム(1)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TDT(田野井)・八幡ねじ・OHSATO(大里)・由良産商・OSG(オーエスジー)・篠原電機・カネテック・コノエ・NACHI(不二越)・水本機械製作所・早坂精密工業・日産ネジ・廣杉計器・ケミス・九飛勢螺・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
「m6 20」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(53個)ほか当日出荷から翌日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
M4 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本)
エスコ¥395税込¥4351パック(20本)当日出荷エスコ品番EA949AL-316材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4x6mmフランジソケットキャップボルト(鉄)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351袋(20本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM4×6表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM4
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(4本)ほか当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)
廣杉計器¥639税込¥7031袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥220税込¥2421袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(65個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品
OHSATO(大里)¥9,498税込¥10,4481セット翌々日出荷ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ねじ先端キャップM4_20個。ねじ先端キャップM5_20個。ねじ先端キャップM6_20個。ねじ先端キャップM8_20個。ねじ先端キャップM10_20個。ねじ先端キャップM12_20個用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥285税込¥3141袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥598税込¥6581本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌々日出荷セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥399税込¥4391パック(20個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴



















![M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519096-180221-02.jpg)