カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(43)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 六角ボルト(4)
    • 小ねじ(13)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(18)
  • エスコ(6)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 八幡ねじ(5)
  • 由良産商(4)
  • 篠原電機(3)
  • 廣杉計器(3)
  • カネテック(1)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • ヤマヒロ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 6mm(7)
  • M2(6)
  • M2.6(5)
  • M3(40)
  • M5(59)
  • M6(4,048)
  • M6.2(30)
  • M8(57)
  • M10(25)
  • M12(21)
  • M14(5)
  • M16(7)
  • M18(5)
  • M20(5)
  • M22(10)
  • M25(11)
  • M33(5)
  • M36(5)
  • その他(30)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(10)
  • SUS310S(1)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(4)
  • 鉄すべて(16)
  • SCM435(4)
  • 黄銅(真鍮)(4)
長さ(mm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(17)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 18(5)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 25(16)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(4)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • つや消し黒(1)
  • カラー(2)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(3)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・つや消し黒・カラー・スズコバルト・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
  • 種別全ねじ(11)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(25)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(12)
取付穴形状
十字穴(9)
プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 25」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(60個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコM4 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-120長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,910税込2,101
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1025Aねじの呼びM4
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
285税込314
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
448税込493
1パック(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6)廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
キャップセムスI=3(SUS) 大阪魂キャップセムスI=3(SUS)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659
1パック(25個)
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS種類I=3
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(25個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
829税込912
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状トラス穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 細目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(1000個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ HS-RFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)
翌々日出荷
材質表面処理クロニッケル穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFTOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
(+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
翌々日出荷
材質黄銅十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状薄バインド穴の形状十字穴
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
(+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)
翌々日出荷
材質ステンレス長さ(mm)6十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒寸法C(mm)約0.3頭部形状寸法K(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
(+)丸皿小ねじ小頭(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ小頭(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状丸皿小頭寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFT OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD