カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角ボルト(1)
    • 小ねじ(6)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
    • フランジボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(3)
  • 廣杉計器(3)
  • 由良産商(2)
  • カネテック(1)
  • コノエ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 八幡ねじ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(3)
ねじの呼び
  • M4
  • 6mm(4)
  • M2(2)
  • M2.5(2)
  • M2.6(2)
  • M3(16)
  • M5(17)
  • M6(1,949)
  • M8(24)
  • M10(12)
  • M12(9)
  • M14(2)
  • M16(10)
  • M18(4)
  • M20(7)
  • M22(7)
  • M24(4)
  • M30(5)
  • 【M(並目)】M6(3)
  • その他(3)
長さ(mm)
  • 5(2)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(7)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 45(8)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(2)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(2)
  • 黄銅(真鍮)(5)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
表面処理
  • ニッケル(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ニッケル・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(11)
0.7(36山)
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 45mm」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂フランジボルト 2種(ステンレス)大阪魂(82件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
セレート無し
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
1,098税込1,208
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
1,098税込1,208
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(40個)
3日以内出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6)廣杉計器
4,298税込4,728
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
M4  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本) エスコM4 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本)エスコ
860税込946
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-401材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ
M4  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本) エスコM4 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)エスコ
815税込897
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-401材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状皿頭
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)