カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(81)
- 六角穴付ボルト(17)
- 六角ボルト(6)
- 小ねじ(20)
- 六角穴付皿ボルト(2)
- 自動車補修部品(1)
- 自動車用小ねじ(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(9)

トラス(1)

フランジボタン(1)

ボタン(4)

低頭(10)

六角(4)

六角アプセット(1)

六角穴付き(13)

六角穴付き皿(2)

極低頭(3)

皿(7)
材質
- ステンレスすべて(30)
- A2(6)
- SUS304(13)
- SUSXM7(6)
- YUS550(1)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(10)
- ジュラコン(R)(1)
- ナイロン(3)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(26)
- SCM435(8)
- SWCH(3)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
- 5(2)
- 6(32)
- 8(6)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(3)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(4)
- 20(6)
- 22(2)
- 25(6)
- 30(7)
- 35(7)
- 40(8)
- 45(5)
- 50(11)
- 55(4)
- 60(3)
- 65(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(17)
半ねじ(3)
ねじの呼び
- M4
- 6mm(7)
- G(PF) 3/8(9)
- G(PF) 1/2(8)
- M1.6(5)
- M2(18)
- M2.5(9)
- M2.6(12)
- M3(84)
- M5(53)
- M6(2,482)
- M8(40)
- M10(41)
- M12(38)
- M13.5(5)
- M14(6)
- M16(9)
- M20(13)
- M25(10)
- その他(37)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(2)
- ニッケル(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(41)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(3)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
- メートル並目(11)
メートル並目
取付穴形状

トライウイング(1)

ピン5ロブ(1)

ピン六角穴(1)

ピン十字穴(1)

ヘクサロビュラ(3)

ワンサイド(1)

三角穴(1)

六角穴(25)

十字穴(10)
トライウイング・ピン5ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(13)
- Modes(1)
- エスコ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- TRUSCO(13)
- 八幡ねじ(9)
- OHSATO(大里)(6)
- 由良産商(5)
- 篠原電機(3)
- 廣杉計器(3)
- ケミカルスクリュー(3)
- 若井産業(2)
- 池田金属工業(2)
- YFS(2)
- コノエ(1)
- 丸エム製作所(1)
- ユーボン(1)
大阪魂・Modes・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・由良産商・篠原電機・廣杉計器・ケミカルスクリュー・若井産業・池田金属工業・YFS・コノエ・丸エム製作所・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「m6 50」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(11個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥208~税込¥229~1パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理3価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)
廣杉計器¥169~税込¥186~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥549税込¥6041袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(50個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥959~税込¥1,055~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥506税込¥5571パック(50本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689税込¥7581パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥589税込¥6481パック(16個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(150個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(150個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥379税込¥4171袋(50本)当日出荷から翌々日出荷六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥449税込¥4941パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(14本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥899税込¥9891パック(50個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(130個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥169税込¥1861袋(50本)当日出荷から翌々日出荷六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品
OHSATO(大里)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x6_50本。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_50本。六角穴付きボルトM4x30_50本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(50本)当日出荷から翌々日出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
SFB フランジ付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン