カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 六角穴付ボルト(5)
- 六角ボルト(1)
- 小ねじ(7)
- 六角穴付ボタンボルト(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(2)

ボタン(1)

低頭(1)

六角(1)

六角穴付き(4)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(3)
- SUSXM7(2)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(1)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじの呼び
- M4
- 3/8(1)
- 6mm(7)
- M1.4(1)
- M2(2)
- M3(17)
- M5(16)
- M6(1,889)
- M6.2(3)
- M8(14)
- M10(12)
- M12(17)
- M13.5(5)
- M16(5)
- M18(2)
- M20(9)
- M24(2)
- M25(2)
- M50(3)
- その他(10)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(9)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(4)
半ねじ(3)
取付穴形状

六角穴(6)

十字穴(1)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(9)
0.7(36山)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ニッケル・パシペート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(6)
- エスコ(2)
- OHSATO(大里)(1)
- コノエ(1)
- ユーボン(1)
- 廣杉計器(3)
- 由良産商(3)
- 篠原電機(3)
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・コノエ・ユーボン・廣杉計器・由良産商・篠原電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「m6 50mm」の検索結果

六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(30個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6)
廣杉計器¥6,898税込¥7,5881袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M4表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
チタン(+)皿ビス
由良産商¥1,198~税込¥1,318~1パック(6本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥669~税込¥736~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(35個)3日以内出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質ステンレス頭部形状皿
チタン(+)ナベビス
由良産商¥1,198税込¥1,3181パック(6本)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E
廣杉計器¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)