カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付ボルト(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(6)
  • TDT(田野井)(5)
  • 廣杉計器(1)
  • 由良産商(1)
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 100(1)
ねじの呼び
  • M4
  • G(PF) 3/8(2)
  • M2(2)
  • M3(11)
  • M5(17)
  • M6(21)
  • M7(3)
  • M8(653)
  • M9(2)
  • M10(26)
  • M12(13)
  • M14(5)
  • M16(12)
  • M18(3)
  • M20(6)
  • M22(3)
  • M24(3)
  • M33(3)
  • UNC 3/8(2)
  • UNF 3/8(3)
種別
  • 種別全ねじ(5)
  • 種別半ねじ(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(6)
0.7・0.7(36山)
表面処理
  • 6価クロメート(1)
  • パシペート(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
6価クロメート・パシペート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(7)
六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 100mm」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M4 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
660税込726
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-28強度A2-100入数4ねじサイズM4×8
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
M4-0.7x  8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,090税込5,599
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2アズワン品番64-7965-23入数100個
M 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
750税込825
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-416頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
705税込776
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-412ねじの呼びM4
M4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
835税込919
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-420頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
640税込704特価
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
4,988税込5,487
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100由良産商
679税込747
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
ロングタフレット-L LT-TFL TDT(田野井)ロングタフレット-L LT-TFLTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井)ロングタフレットスチール用 LT-TFSTTDT(田野井)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップタフレット ZC-TFTDT(田野井)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップTF ZC-TFTDT(田野井)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C