絞り込み
種別
全ねじ(11)
半ねじ(6)
頭部形状

ボタン(1)

六角(3)

六角穴付き(15)

皿(2)
ねじの呼び
- M4
- 8mm(3)
- CTV8(4)
- M2(3)
- M2.5(3)
- M2.6(3)
- M3(31)
- M5(32)
- M6(30)
- M8(1,324)
- M10(36)
- M12(18)
- M14(5)
- M16(14)
- M18(5)
- M20(10)
- M22(6)
- M24(4)
- W3/8(5)
- その他(24)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(4)
- 8(13)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(3)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(10)
- 35(11)
- 40(12)
- 45(9)
- 50(10)
- 55(5)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(5)
- 75(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(7)
- SUSXM7(4)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(20)
0.7(36山)
表面処理
- パシペート(2)
- ユニクロ(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
パシペート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(14)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(17)

十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Modes(1)
- 廣杉計器(9)
- TDT(田野井)(4)
- TRUSCO(4)
- 由良産商(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カネテック(1)
- コノエ(1)
- ノーブランド(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・Modes・廣杉計器・TDT(田野井)・TRUSCO・由良産商・OSG(オーエスジー)・カネテック・コノエ・ノーブランド・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「m8 70」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(10件のレビュー)¥769税込¥8461パック(43個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(52個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(200個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥599税込¥6591パック(21個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(50個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(18個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(190個)当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
薄型永磁ホルダ台
カネテック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(8個)当日出荷から10日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(34個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ロングタフレット-L LT-TFL
TDT(田野井)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
TDT(田野井)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
超硬TF TC-ZC-SL-TF
TDT(田野井)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
ステンレスフランジソケット
由良産商(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(8本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×5(190)、なべ小ねじ M4×8(140)、なべ小ねじ M4×10(110)、なべ小ねじ M4×15(80)、なべ小ねじ M4×20(70)、なべ小ねじ M4×30(40)、六角ナット M4(200)、ワッシャー 4×9×0.8(320)、ばね座金 4(320)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
廣杉計器¥7,798~税込¥8,578~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-RRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品
廣杉計器¥13,980~税込¥15,378~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-RRoHS2対応品
廣杉計器¥13,980~税込¥15,378~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-RRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-RRoHS2対応品
廣杉計器¥12,880~税込¥14,168~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品
廣杉計器¥13,980税込¥15,3781袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応