カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(427)
    • 六角ボルト(15)
    • ワッシャー(金属)(7)
    • 六角穴付ボルト(24)
    • 六角ナット(2)
    • 座金組込ねじ(55)
  • 機構部品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(292)
  • TRUSCO(12)
  • エスコ(21)
  • OHSATO(大里)(15)
  • 丸エム製作所(14)
  • ボーセイ(13)
  • 日本パワーファスニング(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 八幡ねじ(8)
  • PEM(6)
  • 日産ネジ(5)
  • ボサード(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • 由良産商(4)
  • ファブエース(3)
  • 日本ドライブイット(2)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(2)
  • bitstrong(2)
  • イマオコーポレーション(1)
材質
  • ステンレスすべて(419)
  • ASL516(2)
  • SUS304(359)
  • SUS305J1(1)
  • SUS310S(3)
  • SUS316L(6)
  • SUS410(9)
  • SUSXM7(17)
  • (1)
頭部形状
頭部形状
なべ(73)
頭部形状
トラス(52)
頭部形状
バインド(24)
頭部形状
ボタン(10)
頭部形状
丸皿(12)
頭部形状
低頭(10)
頭部形状
六角(26)
頭部形状
六角アプセット(17)
頭部形状
六角穴付き(27)
頭部形状
六角穴付き皿(5)
頭部形状
極低頭(6)
頭部形状
(59)
ねじの呼び
  • M4
  • M1.4(11)
  • M1.6(12)
  • M1.7(14)
  • M2(80)
  • M2.3(20)
  • M2.5(34)
  • M2.6(56)
  • M3(311)
  • M3.5(34)
  • M5(237)
  • M6(129)
  • M8(1,889)
  • M10(95)
  • M12(24)
  • M14(20)
  • M16(12)
  • M20(10)
  • W3/8(17)
  • その他(14)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(350)
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
種別
  • 種別全ねじ(44)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(246)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1.41(18山)(32)
  • 1.58(16山)(26)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・1.41(18山)・1.58(16山)
表面処理
  • 3価ユニクロ(2)
  • BSメッキ(1)
  • その他(29)
  • つや消し黒(14)
  • アロック(10)
  • カラー(30)
  • ジオメット(1)
  • ステンコート(2)
  • ダクロタイズド(6)
  • パシペート(4)
  • 本金メッキ(1)
  • 生地/未処理(6)
  • 茶ブロンズ(51)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(2)
  • 黒染め(92)
3価ユニクロ・BSメッキ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒染め
ねじ山種類
  • メートル並目(33)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(5)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン3ロブ(4)
取付穴形状
ピン6ロブ(12)
取付穴形状
ピン六角穴(3)
取付穴形状
プラスマイナス(4)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
取付穴形状
ワンサイド(2)
取付穴形状
六角穴(50)
取付穴形状
十字穴(194)
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 sus」の検索結果

関連キーワード
434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1パック(70本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(10件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(41件のレビュー)
88税込97
1袋(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂平ワッシャー ステンレス 小箱大阪魂
4,298税込4,728
1箱(250枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
439税込483
1パック(750個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
キャップセムスI=3(SUS) 大阪魂キャップセムスI=3(SUS)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659
1パック(33個)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS種類I=3
(+)鍋セムスP=2(SUS) 大阪魂(+)鍋セムスP=2(SUS)大阪魂(3件のレビュー)
709税込780
1パック(75個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状鍋セムス材質SUS穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
SUS セルスタッド 大阪魂SUS セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
表面処理3価ユニクロ
薄板用SUSトラスタッピングねじ TRUSCO薄板用SUSトラスタッピングねじTRUSCO
959税込1,055
1セット(60本)
当日出荷
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410)頭部形状トラス2018年トラスコ掲載ページ2 0477
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
SUSフランジN(Sツキ 大阪魂SUSフランジN(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
材質ステンレス
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー D 大阪魂SUS セルスペーサー D大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質ステンレス鋼寸法h(mm)0.5最小板厚(mm)0.5
SUS ラウンドスペーサ(スル 大阪魂SUS ラウンドスペーサ(スル大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下
SUSヨウ ラウンドスペーサRSBSS 大阪魂SUSヨウ ラウンドスペーサRSBSS大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
呼びM4
SUS セルコンシールドスタッド 大阪魂SUS セルコンシールドスタッド大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。
材質快削鋼寸法h(mm)1.4最小板厚(mm)2取付穴深さ(mm)1.5
SUSヨウ クリンチングスタッドSTSS 大阪魂SUSヨウ クリンチングスタッドSTSS大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
SUS ラウンドスペーサ(ブラRS 大阪魂SUS ラウンドスペーサ(ブラRS大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
アルミニウム製ラウンドスペーサー 型番:RSBA 製品概要 アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 仕様 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下 クリンチングラウンドスペーサー 型番:RST/RSB 製品概要 国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 仕様 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
ねじの呼びM4
SUS ユーロメネジスタッドSSTP 大阪魂SUS ユーロメネジスタッドSSTP大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)10
SUSヨウ ラウンドスペーサ(スルRST 大阪魂SUSヨウ ラウンドスペーサ(スルRST大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M4 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
660税込726
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-28強度A2-100入数4ねじサイズM4×8
SUS303 ROHS イリサ-トP=0.7 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-トP=0.7大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
エバタイト(+)トラス(SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂エバタイト(+)トラス(SUS410/ブラック)(小箱)大阪魂
639税込703特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84表面処理ブラック頭部形状トラス寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67寸法k(mm)2.5寸法m(mm)(参考)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)9.4
クリンチングスタッドシート用FH4(SUS410)(小箱) PEMクリンチングスタッドシート用FH4(SUS410)(小箱)PEM
91,980税込101,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410板厚(mm)1~2.4
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
27,980税込30,778
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,598税込7,258
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Pロック なべ 小箱(ステンレス/SUS XM7) 丸エム製作所Pロック なべ 小箱(ステンレス/SUS XM7)丸エム製作所
6,190税込6,809
1箱(1000本)
翌々日出荷
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
Pロック バインド 小箱(ステンレス/SUS XM7) 丸エム製作所Pロック バインド 小箱(ステンレス/SUS XM7)丸エム製作所
7,240税込7,964
1箱(1000本)
翌々日出荷
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部バインドRoHS指令(10物質対応)対応
Pロック トラス 小箱(ステンレス/SUS XM7) 丸エム製作所Pロック トラス 小箱(ステンレス/SUS XM7)丸エム製作所
7,290税込8,019
1箱(1000本)
翌々日出荷
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
タップタイプ (+)Pタイプトラス(SUS410)(小箱) 大阪魂タップタイプ (+)Pタイプトラス(SUS410)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4山数16材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)(最大)4.7穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89寸法dk(Φmm)9.4ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
クリンチングスペーサーシート用BSO4ブラインド型(SUS410)(小箱) PEMクリンチングスペーサーシート用BSO4ブラインド型(SUS410)(小箱)PEM
389,800税込428,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
35,740税込39,314
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(SUSミラクル)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(SUSミラクル)(小箱)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4山数16材質SUSミラクル十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
549税込604
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,270税込5,797
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(SUSミラクル)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形(SUSミラクル)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4山数16材質SUSミラクル十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法r(mm)(最大)0.5頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷