CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
材質鉄(SS)
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
JISB1177に基づきます。
ねじ径M5×0.8
材質SCM435
全長1.2
質量(g)1.7
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC45~53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
材質ステンレス
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質ステンレス
寸法T(mm)0.64
最小板厚(mm)0.51
材質ステンレス
最小板厚(mm)1
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質SUS410
板厚(mm)1~2.4
材質鉄
表面処理3価ホワイト
寸法T(mm)0.64
最小板厚(mm)0.51
材質鉄
表面処理3価ホワイト
最小板厚(mm)1
ねじ径M5
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)0.8
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:40 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-2993
材質プラスチック
形状六角
ねじ径M5
本体長さ(mm)40
アズワン品番65-7956-12
変換タイプメス / オス
1袋(5個)
¥762
税込¥838
6日以内出荷
1箱(200個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード