材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状(+)皿頭
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
種別ねじ固定式
材質/仕上ステンレス
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状皿頭
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16
材質ステンレス
寸法S(mm)最小7.78、(最大)8
寸法e(mm)8.63
頭部形状丸皿
寸法K1(mm)5
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼びM5
ねじ径5
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
適正回転数(回転/分)500
エスコ品番EA949AL-236
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-235
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-239
長さ(mm)40
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-233
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-240
材質ステンレス
長さ(mm)50
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-237
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-241
長さ(mm)60
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-245
長さ(mm)100
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-238
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-234
長さ(mm)12
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-244
材質ステンレス
長さ(mm)90
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-242
長さ(mm)70
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-243
長さ(mm)80
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949AS-530
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-540
長さ(mm)40
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
エスコ品番EA949AS-516
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AS-545
材質ステンレス
長さ(mm)45
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-525
長さ(mm)25
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-520
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)18
材質ステンレス
寸法A(mm)Φ9
寸法S(mm)10
寸法B(mm)3.8
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1パック(5個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ