材質SUS303
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質ステンレス
寸法H(mm)(最大)1
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
材質ステンレス
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
材質ステンレス
材質ステンレス
材質アルミ
材質アルミ
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:40 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-2993
材質プラスチック
形状六角
ねじ径M5
本体長さ(mm)40
アズワン品番65-7956-12
変換タイプメス / オス
1袋(5個)
¥762
税込¥838
7日以内出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質SUS410
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
関連キーワード