26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1パック(25個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。 材質
1箱(1000個)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(100個)
37,980 税込41,778
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(1000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ
1袋(7個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
265 税込292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(1000個)
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)










Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:40 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-2993 材質プラスチック 形状六角 ねじ径M5 本体長さ(mm)40 アズワン品番65-7956-12 変換タイプメス / オス
1袋(5個)
699 税込769
6日以内出荷

高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
34,190 税込37,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
50,020 税込55,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)