カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(441)
    • 小ねじ(69)
    • 六角穴付ボルト(46)
    • 六角ボルト(48)
    • タッピングねじ(4)
  • 機構部品(288)
  • 切削工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • 大阪魂(132)
  • 廣杉計器(152)
  • ノーブランド(5)
  • ラクテム(16)
  • イマオコーポレーション(58)
  • TRUSCO(51)
  • 三星産業貿易(34)
  • ケミカルスクリュー(28)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(25)
  • エスコ(21)
  • ケミス(17)
  • 栃木屋(10)
  • 八幡ねじ(9)
  • 九飛勢螺(9)
  • 丸エム製作所(8)
  • KKVコーポレーション(8)
  • 由良産商(8)
ねじの呼び
  • M5
  • 3/8(27)
  • 1/2(26)
  • G(PF) 3/8(66)
  • G(PF) 1/2(37)
  • M2(150)
  • M2.6(147)
  • M3(543)
  • M4(677)
  • M6(876)
  • M8(761)
  • M10(592)
  • M12(422)
  • M16(179)
  • M20(106)
  • M24(34)
  • R(PT) 3/8(26)
  • R(PT) 1/2(24)
  • W3/8(41)
  • その他(46)
頭部形状
頭部形状
なべ(35)
頭部形状
低頭(21)
頭部形状
六角(40)
頭部形状
六角穴付き(27)
頭部形状
(3)
頭部形状
極低頭(7)
頭部形状
(12)
頭部形状
超極低頭(1)
長さ(mm)
  • 5(3)
  • 6(29)
  • 8(72)
  • 9(3)
  • 10(122)
  • 12(113)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(108)
  • 16(38)
  • 18(10)
  • 19(1)
  • 20(114)
  • 22(2)
  • 25(101)
  • 28(1)
  • 30(83)
  • 35(30)
  • 40(3)
  • 100(1)
材質
  • ABS(15)
  • ゴム(7)
  • ステンレスすべて(27)
  • SUS304(7)
  • 樹脂すべて(387)
  • ABS(7)
  • PEEK(61)
  • PFA(8)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(42)
  • PVDF(13)
  • ジュラコン(R)(22)
  • セラミック(12)
  • テフロン(PTFE)(21)
  • ナイロン(37)
  • ポリアセタール(14)
  • ポリカーボネート(PC)(40)
  • ポリプロピレン(PP)(11)
  • レニー(RENY)(53)
  • (16)
  • 黄銅(真鍮)(11)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
取付穴形状
六角穴(31)
取付穴形状
十字穴(25)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • ニッケル(2)
  • 生地(6)
3価クロメート・3価ホワイト・ニッケル・生地
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(154)
  • 3(1)
0.8・3
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
  • T10(1)
No.2・T10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(272)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 樹脂」の検索結果

747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ 三星社イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ三星社
5,998税込6,598
1箱(40個)
5日以内出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。トラスコ品番127-2501材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート全長(mm)57ねじ径5ねじ長さ(mm)40外径(Φmm)34ねじ寸法M5×0.8耐熱温度(℃)80ノブ高さ(mm)17
プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 2種 小箱丸エム製作所
6,410税込7,051
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
プラカラー蝶ボルト 1種 小箱 丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 1種 小箱丸エム製作所
6,770税込7,447
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
3,630税込3,993
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー)丸エム製作所
9,360税込10,296
1袋(500本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)丸エム製作所
3,980税込4,378
1箱(150本)ほか
翌々日出荷
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
JOYボルト 小箱 丸エム製作所JOYボルト 小箱丸エム製作所
9,970税込10,967
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)丸エム製作所
3,880税込4,268
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
JOY袋ナット 小箱 丸エム製作所JOY袋ナット 小箱丸エム製作所
20,920税込23,012
1箱(1000本)
翌々日出荷
プラスチックで成形されたオール樹脂品の袋ナットです。景観デザイン性がある袋ナットです。
用途デザイン性を求める施工に。材質樹脂ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
グリップノブ めねじタイプ TRUSCOグリップノブ めねじタイプTRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブロング めねじタイプ TRUSCOグリップノブロング めねじタイプTRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
ゴムワッシャー (NBR)(パック品) OHSATO(大里)ゴムワッシャー (NBR)(パック品)OHSATO(大里)
1,010税込1,111
1袋(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付おねじ SUSラクテム
479税込527
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付ラクテム
569税込626
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付ラクテム
569税込626
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
3カ-W マッシュルームノブBT(D18 大阪魂3カ-W マッシュルームノブBT(D18大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ビス部:SWCH-12A(三価クロメート) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
長さ(mm)10タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18ねじ径MM5
316LセブンノブBT(D25 大阪魂316LセブンノブBT(D25大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)15寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
3カ-W セブンノブBT(D25 大阪魂3カ-W セブンノブBT(D25大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
3カ-W クランプノブBT(D20 大阪魂3カ-W クランプノブBT(D20大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)14寸法d(mm)10寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)20ねじ径MM5
SUS ダンツキグリップB(NO2 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
SUS ダンツキグリップB(NO1 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
3カ-W ダンツキグリップB(NO3 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO2 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
ファイバーW(クロ(クミコミ 大阪魂ファイバーW(クロ(クミコミ大阪魂
667税込734
1袋(82個)
翌日出荷
寸法l(mm)0.5
ファイバーW(クロ 大阪魂ファイバーW(クロ大阪魂
667税込734
1袋(52個)ほか
翌日出荷
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
229税込252
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック握り玉 イマオコーポレーションプラスチック握り玉イマオコーポレーション
259税込285
1個
当日出荷
マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂マッシュル-ムノブN(D18大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5
ナイロンケショウN(NO3(クロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO3(クロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.3寸法H(mm)9.5寸法D(mm)17寸法C(mm)12.5有効深さ(mm)5.5
ナイロンケショウN(NO2(クロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO2(クロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.2寸法H(mm)8寸法D(mm)14寸法C(mm)11有効深さ(mm)4
ナイロンケショウN(NO2(シロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO2(シロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.2寸法H(mm)8寸法D(mm)14寸法C(mm)11有効深さ(mm)4
BSナイロンケショウナット(クロL1 大阪魂BSナイロンケショウナット(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナイロン
ナイロンケショウN(NO3(シロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO3(シロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.3寸法H(mm)9.5寸法D(mm)17寸法C(mm)12.5有効深さ(mm)5.5
BSナイロンケショウナット(シロL2 大阪魂BSナイロンケショウナット(シロL2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6(白もしくは黒)タイプL-2寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21
BSナイロンケショウナット(シロL1 大阪魂BSナイロンケショウナット(シロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナイロン
SSOOナット 大阪魂SSOOナット大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」 【特長】 樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、 お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。 研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。 【メリット】 ・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る ・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある ・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である
用途エアークリーナー インテークマニホールド エンジンカバー その他樹脂インサート等材質SWCH10R表面処理鉛ニッケル合金鍍金
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ 大阪魂カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
タイプカドミレス
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら