手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
キャンディの形をしたノブです。
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
エスコ品番EA948AY-11
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)11
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥285
税込¥314
3日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ(段付)
種類多角形
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0342
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)8.5
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂
種類菊形
取付部おねじ(段付)
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
エスコ品番EA948BC-22
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)20
寸法d(Φmm)10
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)SUS303
1個
¥630
税込¥693
3日以内出荷
エスコ品番EA948B-11
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)17
寸法d(Φmm)10
取付部めねじ
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0278
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
エスコ品番EA948AY-1
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(取付部)SS400
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0277
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0275
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
エスコ品番EA948BR-21
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)47
寸法B(mm)24
材質(キャップ)ポリアミド
取付部めねじ
寸法C(Φmm)13.5
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-43
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)20
取付部めねじ
寸法A(Φmm)16
ねじの呼びM5
材質(取付部)SUS304
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0279
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0276
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)15
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0382
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)8.5
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0350
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)15
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0296
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0295
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)35
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0294
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0293
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0291
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)15
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)12
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0349
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)12
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0292
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0353
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0351
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0348
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0297
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)45
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0290
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0352
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ