手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
色黒
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)鋼材SUM22L
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート
色黒
耐熱温度(℃)70
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ
種類多角形
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ
種類多角形
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)スティール
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート
色黒
耐熱温度(℃)70
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)
色黒
タイプおねじ
耐熱温度(℃)70℃
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)12
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類丸形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)34
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
色(ノブ)黒
種類多角形
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部めねじ
材質(取付部)スティール
関連キーワード
1
2
次へ