14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(30個)
2,650 税込2,915
翌日出荷

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質SUS304 奥行(mm)(框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM5 外径D(Φmm)9.0 全長L(mm)52 ねじ長さ(mm)55 ドリル径(Φmm)13.0 適合板厚(mm)7~14 トラスコ品番202-7402 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A 質量(g)114.8 最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
1パック(6本)
659 税込725
当日出荷

精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。 付属品下穴用ドリル1本 材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
1箱(10本)
609 税込670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) 適合材中空壁面 セット内容パットアンカー・ワッシャー タイプナベ小ネジ(ネジなし)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Rapid(ラピッド)C型フックセット
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。 付属品下穴用ドリル1本 トラスコ品番663-8468 セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個 材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール 全長(mm)37 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76 適合板厚(mm)6~16 頭部径(Φmm)16 最大引張荷重(kN)0.15 ねじの呼びM5
1箱(12本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

日本パワーファスニングアリンコ サラ
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー 適合材ALC 材質ステンレス(SUS430) 仕様パック入
1セット(100本×5パック)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本パワーファスニングアリンコ トラス
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー ねじの呼びM5 呼径d(mm)M5 適合材ALC 材質ステンレス(SUS430) 仕様パック入 頭部径(Φmm)11
1セット(80本×5パック)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)