構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。
取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。
両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般
形状丸形
接続方式両端おねじ
適合用途防振
こんなお得な商品も!
防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ両ボルト
接続方式両端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
関連キーワード